※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1セット寸法L(mm)350色B:ベージュ注文コード76389049品番GRS-20K350-B
参考基準価格(税別)¥40,200販売価格(税込)¥30,778販売価格(税別)
ノンスリップ樹脂製(ソフトタイプ)の屋内用セーフティグレーチング。集水マスタイプの蓋枠セット品です。
上面が軟質樹脂のため、滑りにくく、ご高齢者やお子様にも安全です。
上面が軟質樹脂のため、冷たくありません。
すき間は6mm以下で、お子様の指も入らず安全です。
車イス等もスムーズに通過できます。
お手入れに便利な取外し具付です。
耐薬品・対熱水、耐候性に優れています。