STB-252920 ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ ノーブランド 76390083

 

STB-252920 ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ ノーブランド 76390083
STB-252920 ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ ノーブランド 76390083

ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内径d(Φmm)25(+0.041~+0.020)
外径D(Φmm)29(+0.021~+0.008)
全長L(mm)20(-0.03~-0.05)
内容量1個注文コード76390083品番STB-252920
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様
高力黄銅ベース
固体潤滑剤埋込
使用温度範囲(℃)
無潤滑:-40~+200
定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]
無潤滑:1.65[1000]
定期潤滑:3.25[2000]
許容最高速度V(m/s[m/min])
無潤滑:0.5[30]
定期潤滑:1.0[60]
形状ストレートブッシュ薄肉タイプ外径D(Φmm)29(+0.021~+0.008)全長L(mm)20(-0.03~-0.05)内径d(Φmm)25(+0.041~+0.020)許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]肉厚t(mm)2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-15
用途: 機械装置に組み込みます。
株式会社ケーズメンテ製造業

納期も早く、ノーブランドでも寸法及び機能問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする