DPE-100BLC-2E 小型液体ダイアフラムポンプ 日東工器 76402866

 

DPE-100BLC-2E 小型液体ダイアフラムポンプ 日東工器 76402866
DPE-100BLC-2E 小型液体ダイアフラムポンプ 日東工器 76402866
DPE-100BLC-2E 小型液体ダイアフラムポンプ 日東工器 76402866
DPE-100BLC-2E 小型液体ダイアフラムポンプ 日東工器 76402866
DPE-100BLC-2E 小型液体ダイアフラムポンプ 日東工器 76402866

小型液体ダイアフラムポンプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台流量(mL/min)100注文コード76402866品番DPE-100BLC-2E
参考基準価格(税別)¥37,200販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

独自の脈動吸収機構を内蔵した低振動のDC液体ダイアフラムポンプにブラシレスモータを採用して長寿命化を図り、耐用時間はメーカー従来製品の約10倍に向上しました。
小型でありながら広い使用圧力範囲を実現しており、また吐出流量をコントロールできるよう制御機能を装備しています。
気体ポンプ、真空ポンプとしても使用できます。

用途
医療・食品・水処理・環境測定などの分析機器用の液体搬送、各種液体の濾過・サンプリング・洗浄機・滅菌機用の液体搬送、工業用インクジェットプリンタのインク搬送
流量(mL/min)100最大電流(mA)90自吸力(kPa)10材質シリンダヘッド・ヘッドカバー/PA(ポリアミド)、ダイアフラム/PTFE(フッ素樹脂)、逆止弁・Oリング/EPDM(エチレンプロピレンゴム)耐薬品性【適正例】アンモニア水/クエン酸/苛性ソーダ/エタノール/苛性カリ、【不適正例】鉱油/トリクレン/ベンズアルデヒド/四塩化炭素/トルエン定格電圧(V)DC24外径(Φmm)4.7(吸入口)、4.7(吐出口)本体質量(g)80取付寸法(mm)9.5×17使用環境温度(℃)5~40絶縁階級E種相当(コイル)耐用時間(時間)6000使用流体温度(℃)5~50使用圧力範囲(kPa)0~100最高圧力(kPa)300使用周囲湿度(%RH)30~85
注意
※液体が低温になると逆止弁が硬化し流量と自吸力が低下します。
※閉鎖圧力状態からの再起動は不可。また、最高圧力での使用は不可。
※本体画像は代表画像を使用しております。
※耐薬品適正は参考です。ご使用に当たっては使用条件下での確認をお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする