曜日別特売
BB-T86 天然木製ベンチボックス ストッカー 住まいスタイル 76404354

BB-T86 天然木製ベンチボックス ストッカー 住まいスタイル 76404354
BB-T86 天然木製ベンチボックス ストッカー 住まいスタイル 76404354
BB-T86 天然木製ベンチボックス ストッカー 住まいスタイル 76404354
BB-T86 天然木製ベンチボックス ストッカー 住まいスタイル 76404354
BB-T86 天然木製ベンチボックス ストッカー 住まいスタイル 76404354
BB-T86 天然木製ベンチボックス ストッカー 住まいスタイル 76404354
BB-T86 天然木製ベンチボックス ストッカー 住まいスタイル 76404354
BB-T86 天然木製ベンチボックス ストッカー 住まいスタイル 76404354
BB-T86 天然木製ベンチボックス ストッカー 住まいスタイル 76404354
BB-T86 天然木製ベンチボックス ストッカー 住まいスタイル 76404354
BB-T86 天然木製ベンチボックス ストッカー 住まいスタイル 76404354
BB-T86 天然木製ベンチボックス ストッカー 住まいスタイル 76404354

天然木製ベンチボックス ストッカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個ダークブラウン注文コード76404354品番BB-T86
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

売れに売れてるボックスベンチのデザインは
そのままに、ポリタンクも収納できちゃう
大容量サイズが新登場!
カラーは、あたたかな質感が心地いい
ライトブラウンと、モダンで落ち着いた雰囲気の
ダークブラウンをご用意しました。
ベンチチェスト ベンチボックス ガーデニング 木製

用途ベンチ収納:ベンチストッカー 収納付きベンチ ウッドボックス 防災用品 防災用具 ガーデン ブラウン 茶色 灯油 掃除用具入れダークブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約860×約435×約510有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約770×約360×約410質量(kg)13.4材質天然木・PPシート仕上ステイン塗装組立時間2人で20分
注意
※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
※また、軒先等のなるべく雨水が当たらない場所へ設置してください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする