マグネシウムプランター 正方形 36cm URBAN STONE(アーバンストーン)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4枚) 注文コード 76405745 品番 IF-GR022-4P
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ホテルグレードの空間にコーディネート
高級ホテルやテーマパークなどで使われている
マグネシウム素材を、モダンなデザインと機能性に
アップデート。
素朴な石造りの風合いがあり、
北欧やシックスタイル、イングリッシュガーデン、
フレンチカントリー、インダストリアル、西海岸etc...、
どんなテイストの空間にも上質感を与え、植物の魅力を
引き立てます。
上品さがあるので、学校や公園、
美術館、チャペル、マンションエントランスのような、
堅さのある場所にもおすすめです。
オリーブやバラの
大苗などを、こんなおしゃれな鉢に入れたら、
きっと素敵ですよね。
マグネシアプランター インダストリアル コンクリート

用途マグネシウムプランター:屋外 庭 家庭菜園 ガーデニング レンガ 高耐久 高耐候 花壇 プランタ ガーデン プランタ カバー 材質スチール 質量(kg)1枚/2.6 ブラック 仕上粉体塗装 組立時間2人で20分 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)1枚/約885×約1260×13
注意
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。
※一点一点ハンドメイドで製造しているため、個体ごとに塗装ムラや気泡跡、形のゆがみ等がある場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする