IPN-7293-6P アイアンフェンス ロートアイアン調 FANIAL(フィニアル) 住まいスタイル 76406199

IPN-7293-6P アイアンフェンス ロートアイアン調 FANIAL(フィニアル) 住まいスタイル 76406199
IPN-7293-6P アイアンフェンス ロートアイアン調 FANIAL(フィニアル) 住まいスタイル 76406199
IPN-7293-6P アイアンフェンス ロートアイアン調 FANIAL(フィニアル) 住まいスタイル 76406199
IPN-7293-6P アイアンフェンス ロートアイアン調 FANIAL(フィニアル) 住まいスタイル 76406199
IPN-7293-6P アイアンフェンス ロートアイアン調 FANIAL(フィニアル) 住まいスタイル 76406199
IPN-7293-6P アイアンフェンス ロートアイアン調 FANIAL(フィニアル) 住まいスタイル 76406199
IPN-7293-6P アイアンフェンス ロートアイアン調 FANIAL(フィニアル) 住まいスタイル 76406199
IPN-7293-6P アイアンフェンス ロートアイアン調 FANIAL(フィニアル) 住まいスタイル 76406199
IPN-7293-6P アイアンフェンス ロートアイアン調 FANIAL(フィニアル) 住まいスタイル 76406199
IPN-7293-6P アイアンフェンス ロートアイアン調 FANIAL(フィニアル) 住まいスタイル 76406199
IPN-7293-6P アイアンフェンス ロートアイアン調 FANIAL(フィニアル) 住まいスタイル 76406199
IPN-7293-6P アイアンフェンス ロートアイアン調 FANIAL(フィニアル) 住まいスタイル 76406199
IPN-7293-6P アイアンフェンス ロートアイアン調 FANIAL(フィニアル) 住まいスタイル 76406199
IPN-7293-6P アイアンフェンス ロートアイアン調 FANIAL(フィニアル) 住まいスタイル 76406199

アイアンフェンス ロートアイアン調 FANIAL(フィニアル)

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
ホワイト
内容量1セット(6枚)注文コード76406199品番IPN-7293-6P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥32,600販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

【主役にも引き立て役にもなれる、美しい
モニュメントのようなオジー・デザイン】
ギリシャ・ローマ建築などに使われている、
オジー・デザインのアイアンアーチです。
シンプルなのに格別の気品があり、品格ある
お庭にしたいと願う奥様・ショップオーナー様に
多く選ばれているデザインです。
蔓を巻きつけたり、S字フックでフラワー
バスケットを吊るしたり、イルミネーションで
ライトアップしたり…。
シックなアイアン素材は、どのように使っても
様になり、ただ置くだけでも優雅な空間を演出。
繊細なアンティーク感は、どんな場所にも
やわらかく溶けこみます。
幅約124cmと幅広なので、植物の最盛期、
からませた草花が勢いよく繁ったあとでも
通ることができるため、結婚式場や
フラワーショップ、オープンカフェといった人の
集まる場所でもご好評を頂いています。
フェンス 80cm 60cm 埋め込み コーナー 曲がる

用途アイアンフェンス:ガーデニング フェンス 柵 仕切り ガーデニング フェンス 境目 アンティーク 庭 約幅50 高さ90cmホワイト寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フェンス1枚/約615×約790×約12埋め込み寸法(mm)200質量(kg)1枚/1.4材質スチール仕上粉体塗装
注意
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。
※この商品は簡易設置のため、強度につきましては、設置環境に依存いたします。
※フェンスに登ったり、もたれかからないでください。転倒の恐れがあります。
※スチ-ル製のガーデン商品の性質上、ごくまれに部分的に錆びが発生している場合があります。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする