アイアンフェンス ロートアイアン調 FANIAL(フィニアル)
【主役にも引き立て役にもなれる、美しい
モニュメントのようなオジー・デザイン】
ギリシャ・ローマ建築などに使われている、
オジー・デザインのアイアンアーチです。
シンプルなのに格別の気品があり、品格ある
お庭にしたいと願う奥様・ショップオーナー様に
多く選ばれているデザインです。
蔓を巻きつけたり、S字フックでフラワー
バスケットを吊るしたり、イルミネーションで
ライトアップしたり…。
シックなアイアン素材は、どのように使っても
様になり、ただ置くだけでも優雅な空間を演出。
繊細なアンティーク感は、どんな場所にも
やわらかく溶けこみます。
幅約124cmと幅広なので、植物の最盛期、
からませた草花が勢いよく繁ったあとでも
通ることができるため、結婚式場や
フラワーショップ、オープンカフェといった人の
集まる場所でもご好評を頂いています。
フェンス 80cm 60cm 埋め込み コーナー 曲がる
- 用途
- アイアンフェンス:ガーデニング フェンス 柵 仕切り ガーデニング フェンス 境目 アンティーク 庭 約幅50 高さ90cm
- 材質
- スチール
- 質量(kg)
- 1枚/1.4
- 仕上
- 粉体塗装
- 埋め込み寸法(mm)
- 200
- 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
- フェンス1枚/約615×約790×約12
- 内容量
- 1セット(6枚)
注意
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。※この商品は簡易設置のため、強度につきましては、設置環境に依存いたします。
※フェンスに登ったり、もたれかからないでください。転倒の恐れがあります。
※スチ-ル製のガーデン商品の性質上、ごくまれに部分的に錆びが発生している場合があります。あらかじめご了承ください。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
農業・園芸資材 の新着商品
カテゴリ


























![GH-CG用部品水車ユニット MAX(マックス)[事務用品・工具] GH-CG用部品水車ユニット MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)





