LV ENDMILL
樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル レギュラー刃2枚刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
刃径(Φmm)
12
12
12
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
8
9
10
11
14
16
18
20
25
シャンク径(Φmm)
12
3
4
6
8
10
12
16
20
25
刃長(mm)
32
3
4
6
8
12
10
11
14
13
16
19
20
25
30
32
40
45
全長(mm)
75
50
60
75
100
全39種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76410943
品番
662L-AW 120212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,920
販売価格(税別)
¥
7,200
バスケットに入れる
ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。
良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
刃径(Φmm)
12
シャンク径(Φmm)
12
材質
MG(超微粒子超硬合金)
刃長(mm)
32
刃数
2枚刃
全長(mm)
75
被削材
アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなど
ねじれ角(°)
35
表面処理
ノンコート