LV ENDMILL
樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル ロング刃 2枚刃
商品レビューを投稿する
取扱停止中
刃径(Φmm)
4
1
1.5
2
3
5
6
8
10
12
14
16
20
シャンク径(Φmm)
6
4
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
20
7
9
12
15
25
30
40
50
65
75
全長(mm)
75
50
60
75
100
150
200
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76411047
品番
662LL-2AW 0402
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,969
販売価格(税別)
¥
2,699
ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。
良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
刃径(Φmm)
4
シャンク径(Φmm)
6
材質
MG(超微粒子超硬合金)
刃長(mm)
20
刃数
2枚刃
全長(mm)
75
被削材
アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなど
ねじれ角(°)
35
表面処理
ノンコート