668V-DW 15102 樹脂・アルミ加工用 超硬ロングネック ボールエンドミル 2枚刃 LV ENDMILL 76413156

668V-DW 15102 樹脂・アルミ加工用 超硬ロングネック ボールエンドミル 2枚刃 LV ENDMILL 76413156
668V-DW 15102 樹脂・アルミ加工用 超硬ロングネック ボールエンドミル 2枚刃 LV ENDMILL 76413156

樹脂・アルミ加工用 超硬ロングネック ボールエンドミル 2枚刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本ボール半径R(mm)0.75注文コード76413156品番668V-DW 15102
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,864
販売価格(税別)
3,513

良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。

シャンク径(Φmm)4刃長(mm)2.3全長(mm)50ボール半径R(mm)0.75首下長(mm)10材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど刃径(Φmm)1.5表面処理ノンコートねじれ角(°)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする