曜日別特売
668V-RW 010022 樹脂・アルミ加工用 超硬ラジアスエンドミル 2枚刃 LV ENDMILL 76413479

668V-RW 010022 樹脂・アルミ加工用 超硬ラジアスエンドミル 2枚刃 LV ENDMILL 76413479
668V-RW 010022 樹脂・アルミ加工用 超硬ラジアスエンドミル 2枚刃 LV ENDMILL 76413479

樹脂・アルミ加工用 超硬ラジアスエンドミル 2枚刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
刃径(Φmm)1
シャンク径(Φmm)4
コーナーR(mm)0.2
刃長(mm)3
内容量1本注文コード76413479品番668V-RW 010022
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,573
販売価格(税別)
3,248

良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。

刃径(Φmm)1シャンク径(Φmm)4材質MG(超微粒子超硬合金)刃長(mm)3刃数2枚刃全長(mm)50コーナーR(mm)0.2被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなどねじれ角(°)35表面処理ノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする