LV ENDMILL
樹脂・アルミ加工用 超硬ラジアスエンドミル 2枚刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
12
1
1.5
2
3
4
5
6
8
10
12
シャンク径(Φmm)
12
4
3
6
8
10
12
コーナーR(mm)
1
0.2
0.3
0.5
1
1.5
2
2.5
3
刃長(mm)
30
3
4
6
8
10
13
15
20
25
30
全47種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76413899
品番
668V-RW 120102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,919
販売価格(税別)
¥
9,926
バスケットに入れる
良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
刃径(Φmm)
12
シャンク径(Φmm)
12
材質
MG(超微粒子超硬合金)
刃長(mm)
30
刃数
2枚刃
全長(mm)
75
コーナーR(mm)
1
被削材
アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなど
ねじれ角(°)
35
表面処理
ノンコート