668V-2RL 080102 超硬ロングシャンク ラジアスエンドミル2枚刃  AlCrコーティング LV ENDMILL 76414084

668V-2RL 080102 超硬ロングシャンク ラジアスエンドミル2枚刃  AlCrコーティング LV ENDMILL 76414084
668V-2RL 080102 超硬ロングシャンク ラジアスエンドミル2枚刃  AlCrコーティング LV ENDMILL 76414084

超硬ロングシャンク ラジアスエンドミル2枚刃 AlCrコーティング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
刃径(Φmm)8
シャンク径(Φmm)8
コーナーR(mm)1
刃長(mm)20
内容量1本注文コード76414084品番668V-2RL 080102
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,430
販売価格(税別)
8,573

良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。

刃径(Φmm)8シャンク径(Φmm)8材質MG(超微粒子超硬合金)刃長(mm)20刃数2枚刃全長(mm)100コーナーR(mm)1被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(~45HRC)、ステンレス鋼などねじれ角(°)35表面処理AlCr
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする