LV ENDMILL
超硬ロングシャンク ラジアスエンドミル2枚刃 AlCrコーティング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
10
3
4
6
8
10
12
シャンク径(Φmm)
10
3
4
6
8
10
12
コーナーR(mm)
1.5
0.3
0.5
1
1.5
2
3
刃長(mm)
25
8
10
15
20
25
30
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76414154
品番
668V-2RL 100152
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,224
販売価格(税別)
¥
10,204
バスケットに入れる
良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
刃径(Φmm)
10
シャンク径(Φmm)
10
材質
MG(超微粒子超硬合金)
刃長(mm)
25
刃数
2枚刃
全長(mm)
100
コーナーR(mm)
1.5
被削材
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(~45HRC)、ステンレス鋼など
ねじれ角(°)
35
表面処理
AlCr