MK(丸喜金属本社)
ナチュラルO型ハンドル(両面用30Φ)鏡面クローム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ミディアムオーク
ライトオーク
ミディアムオーク
ダークオーク
ホワイト
寸法P(mm)
575
575
425
275
寸法L(mm)
600
600
450
300
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
76414425
品番
W-5000
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
材質
天然木・ステンレス
寸法P(mm)
575
寸法L(mm)
600
色
ミディアムオーク
仕上
鏡面磨き仕上
付属品
ナベ小ネジ:M8×80mm、M8×90mm
適合扉厚(mm)
10~55
寸法(Φmm)
30
仕様
抗菌:無機抗菌剤・塗装(木部表面)
取手
取手