W-5000 ナチュラルO型ハンドル(両面用30Φ)鏡面クローム MK(丸喜金属本社) 76414495

ナチュラルO型ハンドル(両面用30Φ)鏡面クローム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ライトオーク
寸法P(mm)275
寸法L(mm)300
内容量1セット注文コード76414495品番W-5000
参考基準価格(税別)¥9,450販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
材質天然木・ステンレス寸法P(mm)275寸法L(mm)300ライトオーク仕上鏡面磨き仕上付属品ナベ小ネジ:M8×80mm、M8×90mm適合扉厚(mm)10~55寸法(Φmm)30仕様抗菌:無機抗菌剤・塗装(木部表面)取手取手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする