W-5000 ナチュラルO型ハンドル(両面用30Φ)ブラックシールド MK(丸喜金属本社) 76414583

ナチュラルO型ハンドル(両面用30Φ)ブラックシールド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ミディアムオーク
寸法P(mm)575
寸法L(mm)600
内容量1セット注文コード76414583品番W-5000
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
材質天然木・ステンレス寸法P(mm)575寸法L(mm)600ミディアムオーク仕上ブラックシールド付属品ナベ小ネジ:M8×80mm、M8×90mm適合扉厚(mm)10~55寸法(Φmm)30仕様抗菌:無機抗菌剤・塗装(木部表面)取手取手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする