MK(丸喜金属本社)
ナチュラルO型ハンドル(両面用30Φ)ブラックシールド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ダークオーク
ライトオーク
ミディアムオーク
ダークオーク
ホワイト
寸法P(mm)
575
575
425
寸法L(mm)
600
600
450
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
76414599
品番
W-5000
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
材質
天然木・ステンレス
寸法P(mm)
575
寸法L(mm)
600
色
ダークオーク
仕上
ブラックシールド
付属品
ナベ小ネジ:M8×80mm、M8×90mm
適合扉厚(mm)
10~55
寸法(Φmm)
30
仕様
抗菌:無機抗菌剤・塗装(木部表面)
取手
取手