W-6000 オールウッドハンドル(32Φ) MK(丸喜金属本社) 76414739

オールウッドハンドル(32Φ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
クリアー
内容量1セット注文コード76414739品番W-6000
参考基準価格(税別)¥20,250販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
材質天然木寸法P(mm)425寸法L(mm)457寸法(mm)450クリアー付属品ネジ:M6×70mm適合扉厚(mm)33~40寸法(Φmm)32仕様抗菌取手取手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする