MK(丸喜金属本社)
オールウッドハンドル(32Φ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ナチュラル
クリアー
ナチュラル
アンティーク
カフェブラウン
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
76414748
品番
W-6000
参考基準価格(税別)
¥20,250
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
天然木
寸法P(mm)
425
寸法L(mm)
457
寸法(mm)
450
色
ナチュラル
付属品
ネジ:M6×70mm
適合扉厚(mm)
33~40
寸法(Φmm)
32
仕様
抗菌
取手
取手