曜日別特売
G-240 O型ハンドル(両面用25Φ) MK(丸喜金属本社) 76414888

O型ハンドル(両面用25Φ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法P(mm)275
寸法L(mm)300
内容量1セット注文コード76414888品番G-240
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
材質ステンレス寸法P(mm)275寸法L(mm)300寸法(mm)300ホワイト付属品ネジ:M8×50mm、M8×75mm適合扉厚(mm)10~40寸法(Φmm)25取手取手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする