21×350 U字結束線 (10kg) モノタロウ 76418029

21×350 U字結束線 (10kg) モノタロウ 76418029
21×350 U字結束線 (10kg) モノタロウ 76418029
21×350 U字結束線 (10kg) モノタロウ 76418029
モノタロウ

U字結束線 (10kg)

(3件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
長さ(mm)350
メッキ
内容量1箱(10kg)注文コード76418029品番21×350
販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

U字に曲げてあり作業がしやすい結束線です。

用途
建築現場での結束用途
材質スチール長さ(mm)350質量(kg)10線径(Φmm)0.8番手#21メッキ
注意
用途以外に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-22
用途: 鉄筋の結束用

いつも購入していたものが取り扱い終了になっていたので、こちらを試しに購入、補助的に結束するだけなので、従来品と変わらず使用できた。価格も安くなり助かりました

対象商品 : 76418047
2023-06-03
用途: 鉄筋の結束
丸高建設

消耗品なのでこのくらいの価格だと助かります。
メッキだと錆びにくいので良いですね。

対象商品 : 76418038
2023-08-24
用途: 土木作業時
此原土木建設業・工事業

いつもどうりです。サビが無くて使いやすかったです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする