曜日別特売
- 研磨たわし モノタロウ 76418074

 

- 研磨たわし モノタロウ 76418074
- 研磨たわし モノタロウ 76418074
モノタロウ

研磨たわし

(11件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1枚
粒度細目(100~120)
内容量1枚注文コード76418074品番-
販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
¥299
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ナイロン不織布に研磨砥粒を付着しているため、クッション性があります。また素材に傷をつけにくく、スムーズな研磨作業が行えます。耐久性に優れています。
目詰まりを起こさず、曲面にも良く馴染みます。
頑固な焦げ付きやこびり付きにも最適!手のひらにフィットする大きさで、作業性をアップします。

用途
錆落とし・古い塗膜落とし・塗装前の足付,、型枠の清掃・ステンレスのヘアーライン加工・コンクリート面の汚れ落とし、その他頑固な汚れや異物の除去
粒度
細目(100~120)
質量(g)
約70
材質
ナイロン不織布
色
青
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
100×160×35
適合材
コンクリート/ステンレス
化学物質等安全データシート(SDS):(0.5MB)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※研磨粒子を含んでいるため、プラスチック・漆器・フッ素加工品・ホーローガラス(耐熱ガラス)等傷つきやすいものや光沢のあるものには使用しないでください。
※あらかじめ目立たない部分で確認の上、使用してください。
※使用する際は、屋外又は換気の良い場所で使用してください。
※作業中は、保護めがね、防塵マスク、保護手袋等の保護具を着用して下さい。
※廃棄時は、自治体の定める方法に従って処理してください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-17
用途: 料理の焦げ落とし
飲食業

細目とはいえ研磨力はしっかりあり、焦げ付きや水垢の薄い汚れには十分使えます。価格を考えると、業務用として気軽に使えるコスパの良い商品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品 : 76418074
2026-04-24
用途: 塗装作業時下地処理
建設業・工事業

しっかりとケレン出来ていいと思います。耐久性もそれなりにありそうで問題ないです

2026-04-09
用途: 塗装ケレン

荒目を購入しましたが、予想より柔軟性があり、硬さでケレンの程度を調整したい場合は柔らかすぎるかもしれません

1人が参考にしています
対象商品 : 76418074
2024-02-19
用途: フライパンや鍋の焦げ落とし
サービス業

この研磨たわしは、鍋などこびりついた焦げ・煤・錆に対して驚くほど効果的でした。使用してみた感想としては、以下の3点が特に印象的でした。

▼強力なクリーニング能力
研磨たわしは、鍋やフライパンの底に焼き付いた汚れを、驚くほど簡単に取り除くことができました。これまで使っていた他のたわしでは落としきれなかった汚れも、このたわしでは力を入れずともスムーズに落とせる点が非常に満足できました。

▼耐久性
この研磨たわしは、頻繁に使用しても形状が崩れにくく、耐久性が高いと感じます。長く使っているとぺしゃんこになりますが、それでもほとんど摩耗の兆しが見られないため、コストパフォーマンスも非常に良いと言えるでしょう。

▼使いやすさ
柔軟性があり、手にしっかりとフィットするので使用時の手への負担が少ないです。また、水切れが良く、衛生的に保管できる点も高評価です。洗った後にたわしを乾かすのも簡単で、次回使用するまでにしっかりと乾かすことができます。

ただし、非常に粗い面のため、デリケートな素材の食器や鍋には使用しない方が良いかもしれません。金属は光沢を失い曇った表面になります。全体的にはこの研磨たわしの購入に大変満足しています。キッチンでフライパンや鍋を洗うのが、以前よりもずっと楽しくなりました。

2人が参考にしています
対象商品 : 76418074
2023-04-26
用途: 塗装の足付け

スコッチブライトのようなものと勝手に想像していましたが、硬めで形状になじませるような使い方には向いていませんでした。
研磨力は十分で目詰まりも無いので広い面に使うのには良いです。

3人が参考にしています
対象商品 : 76418099
2023-04-07
用途: BBQグリルの清掃
その他業種

型崩れしないのは良い。
使っていると、だんだん研磨作用が落ちるような気がする。半分にして使っているがまずまずだと思う。

2人が参考にしています
2022-12-03
用途: 木材の表面慣らし等
建設業・工事業

木材の軽めの表面慣らしにサンドペーパーの代わりに使用してみた いい感じに荒削りできて満足です あと目詰まりの為か吸水性の落ちた珪藻土バスマットの表面荒らしにも使用してみた 思った通りの効果がでました
使用後に洗えるのも利点ですね

1人が参考にしています
対象商品 : 76418065
2023-05-09
用途: ホイールの塗膜剥がし
製造業

ザラザラと荒れた腐食箇所の初期処理などには使えるかもしれないが塗膜剥がしには不向きだった

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする