用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源や電気電子回路等の電流波形観測が行えます。適合機種PS-54、PS-52仕様ノイズ:2.5mArms以下(20MHzオシロ)ケーブル長(m)(電源)約1.5/(センサー)約1感度0.1V/A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(センサー部)約175×40×18、(ターミネーション部)約27×18×55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約175×18×40、ターミネーション部:約27×55×18周波数帯域(MHz)DC~50使用温湿度範囲0~40℃、80RH以下(結露しないこと)測定可能導体径(Φmm)5入力範囲(最大)30Arms最大ピーク電流(A)非連続で50定格電流(Arms)30校正証明書一般校正