320210002 キャンディ 7 ペダル CRANK BROTHERS 76423936

キャンディ 7 ペダル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
レッド/レッド
内容量1セット注文コード76423936品番320210002
参考基準価格(税別)¥31,636販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

シューズとペダルのフィット感を高めるニュー・トラクション・パッド・テクノロジー採用
アウターにエンデューロ製カートリッジベアリング、インナーに igus 製 LL グライドブッシュ と低抵抗ベアリングを採用、さらにダブルシールで回転性能が長期にわたって持続します
岩などとの接触に強い端部の面取り加工
ペダル軸外側のバッシュガードにより耐久性、メンテナンス性がアップ

レッド/レッド材質(本体)6061-T6アルミベアリングインナー igus製 LLグライドブッシュ質量(g)320仕様ウイング部:ステンレス、ペダル軸:SCM435 鍛造クロモリ、スプリング:300番台ステンレス、アウター エンデューロ製カートリッジ、リリースアングル:15度、20度
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする