CRANK BROTHERS
ダブルショット 2ペダル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
オレンジ/オレンジ
ブラック/ブルー
ブルー/ブラック
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
76424076
品番
320250002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,364
片面はビンディング、片面はフラットのハイブリッドペダル
色
オレンジ/オレンジ
ベアリング
インナー igus製 LLグライドブッシュ
質量(g)
395
仕様
本体:A380アルミ ウイング部:スチール、ペダル軸:SCM435 鍛造クロモリ、スプリング:300番台ステンレス、 アウター エンデューロ製カートリッジ、 ダブルシール、リリースアングル:15度、20度
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76424076
320250002
53305289
320250002
ダブルショット(2) ペダル
CRANK BROTHERS
1ペア
¥
15,980
税込
¥17,578
注文コードが変更になりました