345340001 キャンディ 2(18~)ペダル CRANK BROTHERS 76424347

キャンディ 2(18~)ペダル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット
グレー
内容量1セット注文コード76424347品番345340001
参考基準価格(税別)¥16,818販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

クリップしていない時、よりペダリングがしやすいように本体部分が大きくなりました。
アウターにエンデューロ製カートリッジベアリング、インナーに igus 製 LL グライドブッシュ と低抵抗ベアリングを採用、さらにダブルシールで回転性能が長期にわたって持続します。

グレー材質(本体)6061-T6アルミ質量(g)355仕様ウイング部:スチール、ペダル軸:SCM435 鍛造クロモリ、スプリング:300番台ステンレス、インナーベアリング:ブッシュ、アウターベアリング:カートリッジ、リリースアングル:15度、20度、Qファクター:52mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする