306450013 1/Seven teen 17° シュレッドレスステム (31.8) プロファイルデザイン 76425616

1/Seven teen 17° シュレッドレスステム (31.8)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ(mm)100
内容量1個注文コード76425616品番306450013
参考基準価格(税別)¥7,118販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

オーソドックスなデザインでありながらしっかりハンドルバーを固定するフロント4ボルトクランプ。豊富なサイズがバイクフィッティングに役立ちます。

ブラックロゴサイズ(mm)100質量(g)162(100mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする