347260002 DRV/AEROa 120 ドロップバー(31.8) プロファイルデザイン 76425756

DRV/AEROa 120 ドロップバー(31.8)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード76425756品番347260002
参考基準価格(税別)¥10,546販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

エアロダイナミクス、快適性、剛性のためにエアロフォイルな形状を特徴とする高性能アルミエアロドロップバーです。 このカーブは、最新のロードレバー用に最適化されています。 DRVシステムの革新的なフィット感と人間工学から導き出された形状は、自然な手首角度により、快適性とコントロール性が向上します。

サイズ(mm)420(C-C)ショルダー部リーチ寸法(mm)75角ドライブ(mm)120ドロップ寸法(mm)137クランプ径(Φmm)31.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする