351980001 Ergo インジェクトアームレストキット プロファイルデザイン 76425826

351980001 Ergo インジェクトアームレストキット プロファイルデザイン 76425826
351980001 Ergo インジェクトアームレストキット プロファイルデザイン 76425826
351980001 Ergo インジェクトアームレストキット プロファイルデザイン 76425826

Ergo インジェクトアームレストキット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード76425826品番351980001
参考基準価格(税別)¥7,118販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

エルゴアームレストは、フィット感と快適性に重点を置いた新しいアームレストファミリーの中核です。優れたサポートとコントロールを提供しながら、肘を快適に支えるように設計された、滑らかに湾曲した形状。48通りのボルトパターンによって、より細かな調整が可能です。

材質(パッド)抗菌EVAフォーム/抗菌ライクラカバー質量(g)145(ペア)仕様アームレスト素材:インジェクティッドナイロン/グラスファイバー、パッドモデル:10mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする