352000001 Sonic ブラケットキット プロファイルデザイン 76425844

352000001 Sonic ブラケットキット プロファイルデザイン 76425844
352000001 Sonic ブラケットキット プロファイルデザイン 76425844
352000001 Sonic ブラケットキット プロファイルデザイン 76425844
352000001 Sonic ブラケットキット プロファイルデザイン 76425844

Sonic ブラケットキット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード76425844品番352000001
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
材質鍛造6061-T6 アルミニウムスタックハイト(mm)42.6ブラック質量(g)234 鍛造されたアルミニウム製のブラケットは仕様ベースバークランプ:31.8mm、エクステンションクランプ:22.2mm、広いフィッティング範囲と、高いユーザビリティを持った構造で、ライザーキットにも対応しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする