プロファイルデザイン
Water Bottele Storage ⅡSMALL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76426456
品番
1021180001
参考基準価格(税別)
¥1,127
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
再設計されたWater Bottele Storage Ⅱは、より厳しい基準で提供し、美観を向上させ、さらに2つのサイズをご用意しました。
色
BK
容量(mL)
490
高さ(mm)
135
直径(Φmm)
74
質量(g)
52