曜日別特売
1019290001 JET ONE clip-on TTバー(31.7)S(340mm) DEDA ELEMENTI 76429064

1019290001 JET ONE clip-on TTバー(31.7)S(340mm) DEDA ELEMENTI 76429064
1019290001 JET ONE clip-on TTバー(31.7)S(340mm) DEDA ELEMENTI 76429064
1019290001 JET ONE clip-on TTバー(31.7)S(340mm) DEDA ELEMENTI 76429064
1019290001 JET ONE clip-on TTバー(31.7)S(340mm) DEDA ELEMENTI 76429064

JET ONE clip-on TTバー(31.7)S(340mm)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード76429064品番1019290001
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥124,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

次世代カーボンクリップオンは完全なインテグレ―テッドとエアロダイナミクスを実現しました。JETクリップオンには、シムを利用した高さ、幅、角度や全長を細やかに調整できる人間工学に基づいた設計を採用しています。※ケーブルフル内蔵対応

スタック高(mm)77付属品Garmin質量(g)660/サイズS材質UDカーボンモノコック全長(mm)340(サイズS)角度(°)15仕様ブリッジ&スペーサー:アルミニウム6082、Wahoo、Brytonコンピューターマウント、370mm(サイズM)、長さ調整(カット):280mm(サイズS)、310mm(サイズM)、エクステンション高:152mm~183mm、エルボーレスト幅:110~150mm、エルボーレスト調整幅:±15mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする