色(座面)ライトオリーブ全高(mm)900~990本体質量(kg)10.6肘掛なしオプションなし幅(mm)680質量(kg)10.6高さ(mm)900~990種類オフィスチェア奥行(mm)565~770キャスターあり材質(キャスター)ナイロン張地背:ポリエステル(メッシュ)、座:ポリエステル(布)キャスター径(Φmm)50座面高さ(mm)415~505材質(脚)脚羽根:強化ナイロン色(本体)ブラック材質(座面)座板:ポリプロピレン材質(背)背枠:強化ナイロン寸法SH(mm)(座面)幅495×奥行410~460グリーン購入法適合色(脚部)ブラック材質(クッション)座板:モールドウレタン背タイプローバックランバーサポート無し色(背面)ライトオリーブサービス分類組立・設置・取付キャスターの有無あり(カーペット用)