曜日別特売
ATH-S500S ハンドリフター ATH-Sシリーズ アズワン 76456793

ATH-S500S ハンドリフター ATH-Sシリーズ アズワン 76456793
ATH-S500S ハンドリフター ATH-Sシリーズ アズワン 76456793

ハンドリフター ATH-Sシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送7日以内出荷とは
均等耐荷重(kg)500
テーブル高さ(mm)500×800/275~800
内容量1台注文コード76456793品番ATH-S500S
参考基準価格(税別)¥106,000販売価格(税込)¥115,500
販売価格(税別)
105,000

耐久性に優れており、急降下防止バルブが付いています。

質量(kg)62材質本体/スチール粉体焼付塗装キャスターΦ100mm(ポリウレタン)製前輪固定(ストッパー無)後輪自在(ストッパー付)テーブル高さ(mm)500×800/275~800均等耐荷重(kg)500アズワン品番1-3221-14昇降方式足踏み油圧式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする