曜日別特売
SN-38FB 特殊アルミケース SNシリーズ アズワン 76457448

SN-38FB 特殊アルミケース SNシリーズ アズワン 76457448
SN-38FB 特殊アルミケース SNシリーズ アズワン 76457448

特殊アルミケース SNシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個注文コード76457448品番SN-38FB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥62,500

SN-36・39は中仕切付きの縦型タイプです。SN-44F・47Fはフタ内側にペン・カード差し、本体内側2ヶ所にポケットが付いた両開きフタタイプです。SN-38FBは上段中箱がスライドする2段構造で、開口時のキズを防止するL型ゴム脚が付いています。SNK-45は強固な掛け金付きで、南京錠(別売)を掛ける事ができます。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)380×230×260材質外装/PP(ポリプロピレン)合板、内装/PU(ポリウレタン)貼り質量(kg)4.9シルバータイプスライド2段構造外寸(mm)約380×230×260(金具除く)内寸(mm)280(340)×180(207)×105(上段(下段)サイズ)アズワン品番8-5566-05外寸法・幅(mm)380外寸法・高さ(mm)260(金具除く)外寸法・奥行(mm)230有効内寸法・奥行(mm)180(207)有効内寸法・高さ(mm)105(上段(下段)サイズ)有効内寸法・幅(mm)280(340)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする