YS-57-M 布担架 メッシュ 弥生堂製作所 76458577

布担架 メッシュ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1枚注文コード76458577品番YS-57-M
参考基準価格(税別)¥33,500販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

狭い場所での使用が可能です。折り返すことにより、短くして使用できます。メッシュ地で水に強いです。

寸法(mm)1800×600質量(kg)約1.4材質床部/ターポスクリーン、持ち手部/PPバンド(幅38mm)寸法(幅W×長さL)(mm)600×1180(折り返し使用時)耐荷重(kg)100アズワン品番64-0978-33

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする