6635 非常持出セット CSシリーズ アズワン 76459243

6635 非常持出セット CSシリーズ アズワン 76459243
6635 非常持出セット CSシリーズ アズワン 76459243

非常持出セット CSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個注文コード76459243品番6635
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000

棚や引き出しに常備しやすいA4サイズの化粧箱に入った防災セット

化粧箱寸法(mm)310×240×85質量(g)1300セット内容非常用持出袋、アルミブランケット、防災の心得、ダイナモLEDライト、IDホイッスル&カラビナリング、マスク、軍手、ウェットティッシュ、給水袋3L、綿棒&バンソウコウ、8徳ナイフ、FMラジオ、カイロ、5年保存水500mLタイプ14点セット CS40アズワン品番64-5100-73

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする