DeepinView 防水・防塵・耐衝撃 200万画素 バリフォーカルIRネットワーク防犯カメラ ドーム型

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最低被写体照度(Lux)カラー0.005@(F1.2、AGCON)、白黒:0.0001@(F1.2、AGCON)、0(IRON) 注文コード76463136 品番iDS-2CD7526G0-IZHS
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は最低被写体照度など2種類から選べます 他の種類を見る

自宅の見守り、店舗や会社のホームセキュリティーから生産ラインの監視まで、防犯に役立つ2MPの高解像度ドーム型監視カメラです。高度な顔認識機能が搭載されたDeepInViewシリーズの製品で、人の顔を検知した際対象者の顔のベストショットを撮影するとともに、性別や年齢等の識別を行うことができます。車両を検知した場合には車種等の特徴を取得することができます。DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。独自の圧縮方式H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。5種類のマルチストリーミング機能を備えています。IP67の防水防塵性能、IK10の耐衝撃保護性能を備えているため、屋外でも安心して設置することができます。

用途顔識別/人検出/車上荒らし対策/生産ライン監視/セキュリティ強化/駐車場監視 形状ドーム型 質量(g)約1490 メーカーHikvision 保護等級IK10、IP67 寸法(Φ×mm)162×141.8 最大解像度1920×1080 視野角59.3°〜23.6°、対角視野141.1°〜48° 使用場所屋外 最低被写体照度(Lux)カラー0.005@(F1.2、AGCON)、白黒:0.0001@(F1.2、AGCON)、0(IRON)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする