VHK2A-01S-01SL VHK-A - フィンガバルブ 標準タイプ SMC 76463644

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VHK-A - フィンガバルブ 標準タイプ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個接続口径1(P):R1/8、2(A):R1/8バルブ型式(2) 2ポート弁ねじの種類R注文コード76463644品番VHK2A-01S-01SL
参考基準価格(税別)¥1,490販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
接続口径1(P):R1/8、2(A):R1/8ブラケットL型ブラケット最高使用圧力(MPa)1.0使用真空圧力(kPa)-100使用流体空気接続口径1R1/8接続口径2R1/8色(つまみ部)グレーバルブ型式(2) 2ポート弁タイプ標準タイプ保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)0~60ねじの種類R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76862197
2023-01-16
用途: 機械のエアー開閉

機械のエアー開閉に使用しています。ツマミが小さく作業性が悪いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする