曜日別特売
3336-831 有孔パネル 壁面取付タイプ ストア・エキスプレス 76467555

3336-831 有孔パネル 壁面取付タイプ ストア・エキスプレス 76467555
3336-831 有孔パネル 壁面取付タイプ ストア・エキスプレス 76467555
3336-831 有孔パネル 壁面取付タイプ ストア・エキスプレス 76467555
3336-831 有孔パネル 壁面取付タイプ ストア・エキスプレス 76467555

有孔パネル 壁面取付タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1セット注文コード76467555品番3336-831
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

小物や雑貨を飾るのが楽しくなる有孔パネル。取り付け場所に応じて選べる、3つのタイプをご用意!
リアルで質感のある木目のラスティック柄、シックなブラック、清潔感のあるホワイト、ナチュラルな雰囲気のシナの4カラーからお選びいただけます。
パネル×1 壁面取付金具×4 有孔ボード 壁面取付金具付き

材質パネル:木/強化コート紙貼り 取付金具:スチール/ユニクロームメッキ質量(kg)4直径(Φmm)6(パネル穴)寸法(mm)25(穴の芯々)寸法(幅W×高さH)(cm)90×90内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.5(芯材15+有孔パネル5.5)
注意
※有孔パネルの裏面には反り止めのための防湿シート(白半透明)を貼り付けています。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき570/税込627
北海道地方数量1につき980/税込1,078
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする