曜日別特売
3336-905 有孔パネル用フック(Φ4mm) ストア・エキスプレス 76467695

3336-905 有孔パネル用フック(Φ4mm) ストア・エキスプレス 76467695
3336-905 有孔パネル用フック(Φ4mm) ストア・エキスプレス 76467695
3336-905 有孔パネル用フック(Φ4mm) ストア・エキスプレス 76467695
3336-905 有孔パネル用フック(Φ4mm) ストア・エキスプレス 76467695
3336-905 有孔パネル用フック(Φ4mm) ストア・エキスプレス 76467695
3336-905 有孔パネル用フック(Φ4mm) ストア・エキスプレス 76467695
3336-905 有孔パネル用フック(Φ4mm) ストア・エキスプレス 76467695

有孔パネル用フック(Φ4mm)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(cm)5
内容量1セット(10本)注文コード76467695品番3336-905
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

有孔ボード専用オプションです。有孔パネル用のスチール製フック。孔径6mm 孔ピッチ25mm パネル厚5~5.5mmのパネルに使用できます。

材質スチール/スチール/粉体塗装長さ(cm)5直径(Φmm)4(フック部)、3(引っ掛け部)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76467729
2023-02-03
用途: 自作棚に使用
その他業種

黒でこの値段はお得でした
納期がバラバラだったのだけ残念でしたね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする