6793-344 片面A4サインスタンド用パンフレット入れ ストア・エキスプレス 76468429

6793-344 片面A4サインスタンド用パンフレット入れ ストア・エキスプレス 76468429
6793-344 片面A4サインスタンド用パンフレット入れ ストア・エキスプレス 76468429
6793-344 片面A4サインスタンド用パンフレット入れ ストア・エキスプレス 76468429

片面A4サインスタンド用パンフレット入れ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード76468429品番6793-344
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

上からポップを差し込むだけ。高級感のあるスタンドです。 A4三つ折り用のパンフレット入れが取りつけられます。

材質スチール/粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×4.3×17ブラックサイズA4
注意
※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。
※雨天時の屋外での使用はお避けください。
※使用例のポップなどは販売していません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする