ストア・エキスプレス
木製入カウンターH100cm用仕切りパネル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1台
注文コード
76468876
品番
5236-3123
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
組み合わせ自在のレジ台&カウンター。 付属のネジで隣の本体同士を連結し、一体型としてご使用いただけます。
材質
木/低圧メラミン化粧板
寸法(幅W×高さH)(cm)
90×155
質量(kg)
10
板厚(mm)
18
色
ラスティック柄
高さ(mm)
1550
幅(mm)
900
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
578
/
税込
¥
636
北海道地方
数量1につき
¥
945
/
税込
¥
1,040
沖縄地方
数量1につき
¥
1,470
/
税込
¥
1,617
離島
数量1につき
¥
1,470
/
税込
¥
1,617