ストア・エキスプレス
木製ハイカウンター専用コーナー台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1台
注文コード
76469043
品番
5236-2240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
天板には耐久性に優れたメラミン化粧板を使用しています。アジャスター付き
材質
木/低圧メラミン化粧板
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×60×101.2
質量(kg)
14
天板厚さ(mm)
18
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
58×58×98
色
エクリュ
高さ(mm)
1012
幅(mm)
600
奥行(mm)
600
注意
※コーナー台は単体ではご使用になれません。
※必ずカウンターと併設(付属の連結用ビス+ナットで固定)してご使用ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650