曜日別特売
2429-116 木製カウンター ストア・エキスプレス 76469418

2429-116 木製カウンター ストア・エキスプレス 76469418
2429-116 木製カウンター ストア・エキスプレス 76469418
2429-116 木製カウンター ストア・エキスプレス 76469418
2429-116 木製カウンター ストア・エキスプレス 76469418

木製カウンター

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
内容量1台注文コード76469418品番2429-116
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

カウンターは3サイズで展開!コーナー台を使用することで自由な組み合わせが可能です。 引き出しをレール仕様に変更し、開閉がスムーズになったカウンターです。可動棚×2枚付き 棚は3cm間隔で3ヶ所に取り付けできます。 錠付き(鍵×2本付き) アジャスター付き

材質木/強化コート紙貼り 天板:メラミン化粧板寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×55×90質量(kg)44天板厚さ(mm)40棚板厚さ(mm)20内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納部上部85.5×45×18/下部41×45×45/引き出し35.5×33×7.5ダークブラウン高さ(mm)900幅(mm)900奥行(mm)550
注意
※商品のお届けについてご注意ください。当該商品の配達は【車上渡し】となります。お届け先前面道路に車両規制がある場合はお届けできません。お届け時間のご指定、土日祝日の配達は承れません。個人名・個人宅への配達は不可です。サプライヤー企業より事前確認の連絡を入れさせていただく場合がございます。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,150/税込3,465
北海道地方数量1につき5,040/税込5,544
沖縄地方数量1につき8,190/税込9,009
離島数量1につき8,190/税込9,009
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする