曜日別特売
TMS-3 トラックマット 萩原工業 76469935

TMS-3 トラックマット 萩原工業 76469935
TMS-3 トラックマット 萩原工業 76469935

トラックマット

(79件のレビュー)
当日出荷地域運賃当日出荷とは
内容量1本厚さ(mm)3注文コード76469935品番TMS-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

軽トラックの荷台部分に敷くゴム製のマットです。
フラット面、イボ付きの面があり、用途に合わせて使い分けできます。
荷物のスベリ防止効果を施しています。
耐候性、弾力性、耐油性、耐久性に優れています。

用途軽トラックの荷台カバー、荷台への傷防止に。幅(mm)1400長さ(mm)2010厚さ(mm)3質量(kg)11.2適合車種軽トラアズワン品番64-5063-17

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:79
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-08
用途: 荷台の保護用
農・林・水産業

チェーンソーや刈払機を積んで山を往来するため購入しました。積んだ荷物も滑らず満足しています。ゴムの臭いはしますが、野外での使用なので特に気にしたことはありません。日産NTクリッパーに敷いていますが、気にならなければカットせずそのまま使えます。

対象商品 : 35755255
2025-01-21
用途: 多目的用途
サービス業

敷いた感じ、とても良いです。
それなりに厚みもあり耐久性もありそうに思います。
ゴムのニオイはしますが袋から出してすぐでも気になるほどではありませんでした。

2024-12-21
用途: 定期交換
自動車・二輪車・自転車関連業

使ってるうちに裂けてくるので定期交換しています
商品は悪くはないと思います。

対象商品 : 35755255
2024-04-30
用途: 新車の荷台に使います
サカエリース株式会社サービス業

新車の荷台に使います。丁度良い薄さで良かったです。

対象商品 : 35755255
2024-03-11
用途: トラック用
その他業種

厚みがあり満足です。あとは耐久性がどれくらいあるかですね。

対象商品 : 35755255
2023-03-07
用途: 軽トラの荷台に敷いています
その他業種

当社のマットに変えてからどんな小さな荷物も滑らなくなりとても重宝しています
ただ、掃除は大変です

1が参考にしています
対象商品 : 76469935
2023-06-12
用途: 多目的に使用しています。
農・林・水産業

格安で品質が一番です、これからも良い物をご提供ください。

対象商品 : 35755255
2023-04-14
用途: サービスカーの軽トラック荷台保護
自動車・二輪車・自転車関連業

厚みもあり荷台にピッタリ(クリッパーNT100)臭いもさほど気にならず
数日すれば気にならない程度に落ち着いた。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軽トラの荷台サイズについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/track/
3が参考にしています
2023-02-22

荷台保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする