97119 草刈コード ウルトラビートΣ 斎藤撚糸 76471965

97119 草刈コード ウルトラビートΣ 斎藤撚糸 76471965
97119 草刈コード ウルトラビートΣ 斎藤撚糸 76471965

草刈コード ウルトラビートΣ

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個(10m×1本)
内容量1個(10m×1本)注文コード76471965品番97119
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥933
販売価格(税別)
848

メーカーが独自開発した国内初のPEアロイ化コードです(特許出願済)。耐久性の良い6/66共重合ナイロンに耐摩耗性に優れたポリエチレンを配合(アロイ化)することで、従来品と比較して格段に優れた耐摩耗性能を発揮します。さらに、このコードに再度昇温安定加工処理を施しながら撚りを入れ、冷却固着する特殊加工を加えたことにより、耐摩耗性と併せて切れ味の確保と静粛性を兼ね備えた最高級草刈コードになりました。

用途草刈用ナイロンコード形状四角型・スパイラル型長さ(m)10太さ(mm)対角3.2材質共重合ナイロン、ポリエチレンタイプドーナッツ巻RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76471956
2026-01-21
用途: 草刈
その他業種

某ユーチューバーさんの動画を見て購入 確かに良く切れます もう少し安価ならさらに良し

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする