MTI(エムテーアイ)
PPノンスリップトレー丸型
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ブラウン
ブラック
ブラウン
外寸(mm)
355
275
355
405
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76473724
品番
MPE1400BR
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
お求めやすいポリプロピレン製ノンスリップトレー
直径(Φmm)
355
材質
ポリプロピレン
色
ブラウン
表面処理
ノンスリップ加工
質量(g)
約0.48
外寸(mm)
355