曜日別特売
- 鳥いや~ン!+マルチスプレイヤーセット 大一産業 76473785

※製品写真(詰替+スプレイヤー)

- 鳥いや~ン!+マルチスプレイヤーセット 大一産業 76473785
- 鳥いや~ン!+マルチスプレイヤーセット 大一産業 76473785
- 鳥いや~ン!+マルチスプレイヤーセット 大一産業 76473785
- 鳥いや~ン!+マルチスプレイヤーセット 大一産業 76473785

鳥いや~ン!+マルチスプレイヤーセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード76473785品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ビルやマンションの鳥による糞害や飲食店のゴミ被害を解決!
特殊な天然由来成分で、鳥の本能を刺激し嫌悪感を生じさせます。
定期的に使用すると学習効果で鳥が寄り付かなくなります。
高い所や広範囲に適したスプレーヤーとセットで届いた時点ですぐに使用できます。

用途鳥の忌避、美観を損ねない鳥対策、糞害問題を解決容量(kg)鳥いや~ン!1.8×2本タンク容量(L)3Lホース長さ(m)1.8パイプ長(mm)610ノズル形状扇形拡散ノズル・直噴・ミストノズル
注意
※噴霧後、強い匂いが1~2日残るため、屋内での使用は推奨しおておりません。屋外でご使用ください。
※対象の糞や巣を取り除いたあとにご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする